ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
3538560 / 35.375X37.375X0.875 HDS1 R

597592 / 8.875X10.125X0.625 HDS1 H

3538560 / 35.375X37.375X0.875 HDS1 R

SKF 3538560 / 35.375X37.375X0.875 HDS1 R

35-3/8" Shaft Dia; 37-3/8" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

No parte

3538560

Nº de pieza de BDI

1251350

PRECIO
$ 2,978.62 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.77
UNSPSC
31411705
EAN
0085311146661
Código del diseño genérico
C_R_HDS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS1
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
3538560
Peso/LBS
19.355
Descripción larga
35-3/8" Shaft Dia; 37-3/8" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Diámetro del eje
35.375 pulgadas | 898.525 milímetros
Agujero de la carcasa
37.375 pulgadas | 949.325 milímetros
Ancho real
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Ancho nominal
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros