ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

710506

3604

TIMKEN 3604

1-13/16" Shaft Dia; 2.777" Housing Bore; 0.575" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.575" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code

No parte

3604

Nº de pieza de BDI

1337981

PRECIO
$ 35.13 / CU
$ 42.39 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.041
UNSPSC
31181611
EAN
0053893464497
Código del diseño genérico
C_R_HMSA25
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
86
Otras características
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CW
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
3604
Peso/LBS
0.09
Descripción larga
1-13/16" Shaft Dia; 2.777" Housing Bore; 0.575" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.575" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.812 pulgadas | 46.025 milímetros
Agujero de la carcasa
2.777 pulgadas | 70.536 milímetros
Ancho real
0.575 pulgadas | 14.605 milímetros
Ancho nominal
0.575 pulgadas | 14.605 milímetros