ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

360X405X25 HS8 H

360X405X25 HS8 H

SKF 360X405X25 HS8 H

360MM Shaft Dia; 405MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS8 Seal Design Code

No parte

360X405X25 HS8 H

Nº de pieza de BDI

1251485

PRECIO
$ 2,242.47 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.4
UNSPSC
31411705
EAN
0085311397964
Código del diseño genérico
C_R_HS8
Material del Labio
Hydrogenated Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
HS8
Otras características
Large | 1 Butt Joint | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
360X405X25 HS8 H
Peso/LBS
3.093
Descripción larga
360MM Shaft Dia; 405MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Split Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case Construction; HS8 Seal Design Code
Diámetro del eje
14.173 pulgadas | 360 milímetros
Ancho nominal
0.984 pulgadas | 25 milímetros
Agujero de la carcasa
15.945 pulgadas | 405 milímetros
Ancho real
0.984 pulgadas | 25 milímetros