ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
36179 / 3.625X4.626X0.375 CRWA1 V

13233TB-H-BX

36179 / 3.625X4.626X0.375 CRWA1 V

SKF 36179 / 3.625X4.626X0.375 CRWA1 V

Lip Seal; 3-5/8" Shaft Dia; 4-5/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

No parte

36179

Nº de pieza de BDI

1414519

PRECIO
$ 77.20 / CU

CTD

INVENTARIO:
12
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.082
UNSPSC
31411705
EAN
0085311032940
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWA1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
36179
Peso/LBS
0.276
Descripción larga
Lip Seal; 3-5/8" Shaft Dia; 4-5/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
4.626 pulgadas | 117.5 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
3.625 pulgadas | 92.075 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros