ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
3621 / 0.375X0.563X0.094 HM3 R

3621 / 0.375X0.563X0.094 HM3 R

3621 / 0.375X0.563X0.094 HM3 R

SKF 3621 / 0.375X0.563X0.094 HM3 R

Lip Seal; 3/8" Shaft Dia; 9/16" Housing Bore; 3/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM3 Seal Design Code

No parte

3621

Nº de pieza de BDI

1251504

PRECIO
$ 10.90 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311900041
Código del diseño genérico
C_R_HM3
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HM3
Otras características
Robust Seal
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
3621
Peso/LBS
0.033
Descripción larga
Lip Seal; 3/8" Shaft Dia; 9/16" Housing Bore; 3/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM3 Seal Design Code
Ancho nominal
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros
Ancho real
0.094 pulgadas | 2.388 milímetros
Diámetro del eje
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero de la carcasa
0.563 pulgadas | 14.3 milímetros