ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
36221 / 3.625X4.695X0.395 X13 R

18630 / 1.873X2.716X0.281 X13 R

36221 / 3.625X4.695X0.395 X13 R

SKF 36221 / 3.625X4.695X0.395 X13 R

Lip Seal; 3-5/8" Shaft Dia; 4.695" Housing Bore; 0.395" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.395" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X13 Seal Design Code

No parte

36221

Nº de pieza de BDI

1251505

PRECIO
$ 54.13 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.113
UNSPSC
31411705
EAN
0085311033008
Código del diseño genérico
C_R_X13
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
X13
Otras características
External Lip | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
36221
Peso/LBS
0.408
Descripción larga
Lip Seal; 3-5/8" Shaft Dia; 4.695" Housing Bore; 0.395" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.395" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X13 Seal Design Code
Ancho nominal
0.395 pulgadas | 10.033 milímetros
Ancho real
0.395 pulgadas | 10.033 milímetros
Agujero de la carcasa
4.695 pulgadas | 119.253 milímetros
Diámetro del eje
3.625 pulgadas | 92.075 milímetros