ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

370165A

370020A

TIMKEN 370020A

4-1/2" Shaft Dia; 6" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 3 Seal Design Code

No parte

370020A

Nº de pieza de BDI

1338337

PRECIO
$ 78.59 / CU
$ 94.88 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.411
UNSPSC
31411705
EAN
0053893527376
Código del diseño genérico
NAT_3
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
3
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
370020A
Peso/LBS
0.901
Descripción larga
4-1/2" Shaft Dia; 6" Housing Bore; 63/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 63/64" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 3 Seal Design Code
Diámetro del eje
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Agujero de la carcasa
6 pulgadas | 152.4 milímetros
Ancho nominal
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros
Ancho real
0.984 pulgadas | 24.994 milímetros