ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

370022A

370022A

TIMKEN 370022A

4-1/2" Shaft Dia; 5-3/4" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 11 Seal Design Code

No parte

370022A

Nº de pieza de BDI

1338339

PRECIO
$ 86.76 / CU
$ 104.72 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.454
UNSPSC
31411705
EAN
0053893527390
Código del diseño genérico
NAT_11
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
11
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
370022A
Peso/LBS
1.001
Descripción larga
4-1/2" Shaft Dia; 5-3/4" Housing Bore; 1" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 11 Seal Design Code
Diámetro del eje
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Ancho nominal
1 pulgadas | 25.4 milímetros
Agujero de la carcasa
5.75 pulgadas | 146.05 milímetros
Ancho real
1 pulgadas | 25.4 milímetros