ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

370119A

370119A

TIMKEN 370119A

5.64" Shaft Dia; 7.501" Housing Bore; 0.605" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.605" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 6 Seal Design Code

No parte

370119A

Nº de pieza de BDI

1338374

PRECIO
$ 99.78 / CU
$ 120.45 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.527
UNSPSC
31411705
EAN
0053893527833
Código del diseño genérico
NAT_6
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
6
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
370119A
Peso/LBS
1.161
Descripción larga
5.64" Shaft Dia; 7.501" Housing Bore; 0.605" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.605" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 6 Seal Design Code
Ancho nominal
0.605 pulgadas | 15.367 milímetros
Agujero de la carcasa
7.501 pulgadas | 190.525 milímetros
Ancho real
0.605 pulgadas | 15.367 milímetros
Diámetro del eje
5.64 pulgadas | 143.256 milímetros