ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
37570 / 3.778X4.567X0.354 HMSA7 V

65X90X7ADL VITON

37570 / 3.778X4.567X0.354 HMSA7 V

SKF 37570 / 3.778X4.567X0.354 HMSA7 V

Lip Seal; 3.778" Shaft Dia; 4.567" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

No parte

37570

Nº de pieza de BDI

1251690

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.088
UNSPSC
31411705
EAN
0085311197830
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA7
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
37570
Peso/LBS
0.318
Descripción larga
Lip Seal; 3.778" Shaft Dia; 4.567" Housing Bore; 0.354" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.354" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Ancho real
0.354 pulgadas | 8.992 milímetros
Agujero de la carcasa
4.567 pulgadas | 116.002 milímetros
Ancho nominal
0.354 pulgadas | 8.992 milímetros
Diámetro del eje
3.778 pulgadas | 95.961 milímetros