ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
38669 / 3.875X4.876X0.5 CRWH1 R

28464 / 2.844X4.003X0.438 CRWH1 R

38669 / 3.875X4.876X0.5 CRWH1 R

SKF 38669 / 3.875X4.876X0.5 CRWH1 R

Lip Seal; 3-7/8" Shaft Dia; 4-7/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code

No parte

38669

Nº de pieza de BDI

1244247

PRECIO
$ 48.82 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.149
UNSPSC
31411705
EAN
0085311033763
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWH1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
38669
Peso/LBS
0.488
Descripción larga
Lip Seal; 3-7/8" Shaft Dia; 4-7/8" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero de la carcasa
4.876 pulgadas | 123.85 milímetros
Diámetro del eje
3.875 pulgadas | 98.425 milímetros