ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
38731 / 3.875X5.251X0.438 CRWHA1 R

30414TA-H-BX

38731 / 3.875X5.251X0.438 CRWHA1 R

SKF 38731 / 3.875X5.251X0.438 CRWHA1 R

Lip Seal; 3-7/8" Shaft Dia; 5-1/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code

No parte

38731

Nº de pieza de BDI

1244256

PRECIO
$ 47.28 / CU

CTD

INVENTARIO:
9
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.181
UNSPSC
31411705
EAN
0085311033879
Código del diseño genérico
C_R_CRWHA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWHA1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
38731
Peso/LBS
0.475
Descripción larga
Lip Seal; 3-7/8" Shaft Dia; 5-1/4" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWHA1 Seal Design Code
Diámetro del eje
3.875 pulgadas | 98.425 milímetros
Agujero de la carcasa
5.251 pulgadas | 133.375 milímetros
Ancho nominal
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Ancho real
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros