ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
38777 / 3.875X5.69X0.75 CRSHA2 R

38777 / 3.875X5.69X0.75 CRSHA2 R

38777 / 3.875X5.69X0.75 CRSHA2 R

SKF 38777 / 3.875X5.69X0.75 CRSHA2 R

Lip Seal; 3-7/8" Shaft Dia; 5.69" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA2 Seal Design Code

No parte

38777

Nº de pieza de BDI

1251857

PRECIO
$ 67.92 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.312
UNSPSC
31411705
EAN
0085311033954
Código del diseño genérico
C_R_CRSHA2
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRSHA2
Otras características
With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
38777
Peso/LBS
0.753
Descripción larga
Lip Seal; 3-7/8" Shaft Dia; 5.69" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSHA2 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
5.69 pulgadas | 144.526 milímetros
Ancho real
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro del eje
3.875 pulgadas | 98.425 milímetros
Ancho nominal
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros