ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

30X52X7

3909

TIMKEN 3909

3-5/8" Shaft Dia; 4.24" Housing Bore; 0.39" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.39" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code

No parte

3909

Nº de pieza de BDI

1339020

PRECIO
$ 52.36 / CU
$ 63.21 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.057
UNSPSC
31181611
EAN
0053893464817
Código del diseño genérico
C_R_HMS5
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
35
Otras características
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
3909
Peso/LBS
0.126
Descripción larga
3-5/8" Shaft Dia; 4.24" Housing Bore; 0.39" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.39" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 35 Seal Design Code
Diámetro del eje
3.625 pulgadas | 92.075 milímetros
Ancho real
0.39 pulgadas | 9.906 milímetros
Ancho nominal
0.39 pulgadas | 9.906 milímetros
Agujero de la carcasa
4.24 pulgadas | 107.696 milímetros