ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

29952 / 3X4.003X0.438 CRWHA1 R

390X425X18CDL

HARWAL 390X425X18CDL

390MM Shaft Dia; 425MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CDL Seal Design Code

No parte

39042518CDL

Nº de pieza de BDI

449364

PRECIO
$ 555.72 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.91
Código del diseño genérico
C_R_CRWHA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CDL
Otras características
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
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
390 425 18CDL
Peso/LBS
2
Descripción larga
390MM Shaft Dia; 425MM Housing Bore; 18MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 18MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CDL Seal Design Code
Ancho nominal
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Ancho real
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Agujero de la carcasa
16.732 pulgadas | 425 milímetros
Diámetro del eje
15.354 pulgadas | 390 milímetros