ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3250566 / 32.5X34.5X0.875 HDS2 R

390X434X20 HDS2 R

SKF 390X434X20 HDS2 R

390MM Shaft Dia; 434MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code

No parte

390X434X20 HDS2 R

Nº de pieza de BDI

1251916

PRECIO
$ 1,179.64 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.86
UNSPSC
31411705
EAN
0085311172936
Código del diseño genérico
C_R_HDS2
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS2
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
390X434X20 HDS2 R
Peso/LBS
6.317
Descripción larga
390MM Shaft Dia; 434MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
17.087 pulgadas | 434 milímetros
Ancho nominal
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Ancho real
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Diámetro del eje
15.354 pulgadas | 390 milímetros