ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
39369 / 3.937X4.646X0.335 HMSA7 V

39369 / 3.937X4.646X0.335 HMSA7 V

39369 / 3.937X4.646X0.335 HMSA7 V

SKF 39369 / 3.937X4.646X0.335 HMSA7 V

Lip Seal; 3.937" Shaft Dia; 4.646" Housing Bore; 0.335" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.335" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

No parte

39369

Nº de pieza de BDI

22779235

PRECIO
$ 67.98 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.09
UNSPSC
31411705
EAN
0085311461047
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA7
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
39369
Peso/LBS
0.199
Descripción larga
Lip Seal; 3.937" Shaft Dia; 4.646" Housing Bore; 0.335" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.335" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Diámetro del eje
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Agujero de la carcasa
4.646 pulgadas | 118.008 milímetros
Ancho nominal
0.335 pulgadas | 8.509 milímetros
Ancho real
0.335 pulgadas | 8.509 milímetros