ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
39426 / 3.938X5.512X0.591 SCOTPLS R

39426 / 3.938X5.512X0.591 SCOTPLS R

39426 / 3.938X5.512X0.591 SCOTPLS R

SKF 39426 / 3.938X5.512X0.591 SCOTPLS R

Lip Seal; 3-15/16" Shaft Dia; 5.512" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOTPLS Seal Design Code

No parte

39426

Nº de pieza de BDI

1251937

PRECIO
$ 111.74 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.276
UNSPSC
31411705
EAN
0085311086912
Código del diseño genérico
C_R_SCOTPLS
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
4
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
SCOTPLS
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
39426
Descripción larga
Lip Seal; 3-15/16" Shaft Dia; 5.512" Housing Bore; 0.591" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.591" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOTPLS Seal Design Code
Agujero de la carcasa
5.512 pulgadas | 140.005 milímetros
Ancho real
0.591 pulgadas | 15.011 milímetros
Ancho nominal
0.591 pulgadas | 15.011 milímetros
Diámetro del eje
3.938 pulgadas | 100.025 milímetros