ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

161222SC-BX

39X55.9X9SC-BX

DICHTOMATIK 39X55.9X9SC-BX

39MM Shaft Dia; 55.9MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SC Seal Design Code

No parte

75014604

Nº de pieza de BDI

893337

PRECIO
$ 13.13 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.018
EAN
0750886417163
Código del diseño genérico
C_R_HMS4
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
SC
Otras características
Low Pressure
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
39X55.9X9SC
Peso/LBS
0.04
Descripción larga
39MM Shaft Dia; 55.9MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; SC Seal Design Code
Ancho nominal
0.354 pulgadas | 9 milímetros
Diámetro del eje
1.535 pulgadas | 39 milímetros
Agujero de la carcasa
2.201 pulgadas | 55.9 milímetros
Ancho real
0.354 pulgadas | 9 milímetros