ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

110X125X15U41

4.5X11X5U41

HARWAL 4.5X11X5U41

4.5MM Shaft Dia; 11MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U41 Seal Design Code

No parte

4.51105U41

Nº de pieza de BDI

449437

PRECIO
$ 5.79 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
HARWAL
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
Código del diseño genérico
HAW_U41
Material del Labio
Polyurethane
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
U41
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
Descripción larga
4.5MM Shaft Dia; 11MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; U41 Seal Design Code
Diámetro del eje
0.177 pulgadas | 4.5 milímetros
Agujero de la carcasa
0.433 pulgadas | 11 milímetros
Ancho real
0.197 pulgadas | 5 milímetros
Ancho nominal
0.197 pulgadas | 5 milímetros