ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
40077 / 4X5.626X0.375 CRWA1 R

40077 / 4X5.626X0.375 CRWA1 R

40077 / 4X5.626X0.375 CRWA1 R

SKF 40077 / 4X5.626X0.375 CRWA1 R

Lip Seal; 4" Shaft Dia; 5-5/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code

No parte

40077

Nº de pieza de BDI

1252031

PRECIO
$ 48.41 / CU

CTD

INVENTARIO:
12
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.14
UNSPSC
31411705
EAN
0085311034517
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWA1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
40077
Peso/LBS
0.463
Descripción larga
Lip Seal; 4" Shaft Dia; 5-5/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero de la carcasa
5.625 pulgadas | 142.875 milímetros
Diámetro del eje
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros