ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
40086 / 4X5.626X0.688 SCOT2 R

40086 / 4X5.626X0.688 SCOT2 R

40086 / 4X5.626X0.688 SCOT2 R

SKF 40086 / 4X5.626X0.688 SCOT2 R

Lip Seal; 4" Shaft Dia; 5.626" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT2 Seal Design Code

No parte

40086

Nº de pieza de BDI

1252032

PRECIO
$ 85.13 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.332
UNSPSC
31411705
EAN
0085311034548
Código del diseño genérico
C_R_SCOT2
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
4
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
SCOT2
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
40086
Descripción larga
Lip Seal; 4" Shaft Dia; 5.626" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SCOT2 Seal Design Code
Diámetro del eje
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Ancho nominal
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros
Ancho real
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros
Agujero de la carcasa
5.626 pulgadas | 142.9 milímetros