ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

40401

40401

TIMKEN 40401

2" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 4L Seal Design Code

No parte

40401

Nº de pieza de BDI

1341957

PRECIO
$ 14.52 / CU
$ 17.52 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.034
UNSPSC
31181611
EAN
0053893468174
Código del diseño genérico
NAT_4L
Material del Labio
Leather
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
4L
Otras características
Assembled | General Purpose | With Inner Case | For Slow Speed Applications
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
40401
Peso/LBS
0.076
Descripción larga
2" Shaft Dia; 2-1/2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Leather Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; 4L Seal Design Code
Ancho nominal
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Agujero de la carcasa
2.501 pulgadas | 63.525 milímetros
Diámetro del eje
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Ancho real
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros