ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

410273BULK

410273BULK

TIMKEN 410273BULK

1.562" Shaft Dia; 2.762" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code

No parte

410273BULK

Nº de pieza de BDI

1342029

PRECIO
$ 24.70 / CU
$ 29.83 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.08
UNSPSC
31411705
EAN
0053893476872
Código del diseño genérico
NAT_41
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
41
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Peso/LBS
0.08
Descripción larga
1.562" Shaft Dia; 2.762" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.562 pulgadas | 39.675 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero de la carcasa
2.762 pulgadas | 70.155 milímetros