ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

233354TA-H-BX

416044

TIMKEN 416044

7-1/4" Shaft Dia; 8-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code

No parte

416044

Nº de pieza de BDI

1342304

PRECIO
$ 116.66 / CU
$ 140.82 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.31
UNSPSC
31411705
EAN
0053893483672
Código del diseño genérico
C_R_CRWHA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
41
Otras características
Assembled | General Purpose | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
416044
Peso/LBS
1.004
Descripción larga
7-1/4" Shaft Dia; 8-1/4" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Agujero de la carcasa
8.25 pulgadas | 209.55 milímetros
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del eje
7.25 pulgadas | 184.15 milímetros