ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

415284

417605

TIMKEN 417605

10" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code

No parte

417605

Nº de pieza de BDI

1342542

PRECIO
$ 247.98 / CU
$ 299.34 / CU

CTD

INVENTARIO:
6
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.578
UNSPSC
31181611
EAN
0053893486222
Código del diseño genérico
C_R_CRWHA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
41
Otras características
Assembled | General Purpose | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
417605
Peso/LBS
1.276
Descripción larga
10" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 41 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
11 pulgadas | 279.4 milímetros
Ancho nominal
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del eje
10 pulgadas | 254 milímetros
Ancho real
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros