ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

DUPLIKÁCIÓ 883281 NE HASZNÁLD

41X55.7X9TC

DICHTOMATIK 41X55.7X9TC

41MM Shaft Dia; 55.7MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

No parte

75015121

Nº de pieza de BDI

883249

PRECIO
$ 14.14 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.018
UNSPSC
31411705
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TC
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
41X55.7X9TC
Peso/LBS
0.04
Descripción larga
41MM Shaft Dia; 55.7MM Housing Bore; 9MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Ancho real
0.354 pulgadas | 9 milímetros
Agujero de la carcasa
2.193 pulgadas | 55.7 milímetros
Diámetro del eje
1.614 pulgadas | 41 milímetros
Ancho nominal
0.354 pulgadas | 9 milímetros