ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
42625 / 4.25X6.009X1.122 SCOTPLS R

42625 / 4.25X6.009X1.122 SCOTPLS R

42625 / 4.25X6.009X1.122 SCOTPLS R

SKF 42625 / 4.25X6.009X1.122 SCOTPLS R

Lip Seal; 4-1/4" Shaft Dia; 6.009" Housing Bore; 1.122" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.122" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOTPLS Seal Design Code

No parte

42625

Nº de pieza de BDI

1252362

PRECIO
$ 84.46 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.46
UNSPSC
31411705
EAN
0085311035255
Código del diseño genérico
C_R_SCOTPLS
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
4
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
SCOTPLS
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
42625
Descripción larga
Lip Seal; 4-1/4" Shaft Dia; 6.009" Housing Bore; 1.122" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1.122" Actual Width; Spring Loaded; 4 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SCOTPLS Seal Design Code
Ancho real
1.122 pulgadas | 28.499 milímetros
Agujero de la carcasa
6.009 pulgadas | 152.629 milímetros
Ancho nominal
1.122 pulgadas | 28.499 milímetros
Diámetro del eje
4.25 pulgadas | 107.95 milímetros