ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

50X87X11 HMSA7 P

42X59.5X10TC-BX

DICHTOMATIK 42X59.5X10TC-BX

42MM Shaft Dia; 59.5MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

No parte

75022272

Nº de pieza de BDI

883295

PRECIO
$ 14.14 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.025
EAN
0750886436942
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TC
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
42X59.5X10TC
Peso/LBS
0.056
Descripción larga
42MM Shaft Dia; 59.5MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.343 pulgadas | 59.5 milímetros
Ancho nominal
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Diámetro del eje
1.654 pulgadas | 42 milímetros
Ancho real
0.394 pulgadas | 10 milímetros