ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

4370N

4370N

TIMKEN 4370N

1.503" Shaft Dia; 2-3/8" Housing Bore; 0.42" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.42" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 88 Seal Design Code

No parte

4370N

Nº de pieza de BDI

1342975

PRECIO
$ 14.92 / CU
$ 18.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.036
UNSPSC
31181611
EAN
0053893507774
Código del diseño genérico
NAT_88
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
88
Otras características
Bonded | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
4370N
Peso/LBS
0.081
Descripción larga
1.503" Shaft Dia; 2-3/8" Housing Bore; 0.42" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.42" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 88 Seal Design Code
Ancho nominal
0.42 pulgadas | 10.668 milímetros
Agujero de la carcasa
2.376 pulgadas | 60.35 milímetros
Ancho real
0.42 pulgadas | 10.668 milímetros
Diámetro del eje
1.503 pulgadas | 38.176 milímetros