ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

140X157X8ADL VITON

43X54X7.5TC-BX

DICHTOMATIK 43X54X7.5TC-BX

43MM Shaft Dia; 54MM Housing Bore; 7.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code

No parte

75022315

Nº de pieza de BDI

883360

PRECIO
$ 13.16 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.005
UNSPSC
31411705
EAN
0750886113195
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
TC
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
43X54X7.5TC
Peso/LBS
0.01
Descripción larga
43MM Shaft Dia; 54MM Housing Bore; 7.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7.5MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; TC Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.126 pulgadas | 54 milímetros
Ancho nominal
0.295 pulgadas | 7.5 milímetros
Diámetro del eje
1.693 pulgadas | 43 milímetros
Ancho real
0.295 pulgadas | 7.5 milímetros