ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
44000 / 4.4X5.23X0.375 HMSA7 P

32X45X7TC-BX

44000 / 4.4X5.23X0.375 HMSA7 P

SKF 44000 / 4.4X5.23X0.375 HMSA7 P

4.4" Shaft Dia; 5.23" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code

No parte

44000

Nº de pieza de BDI

1252474

PRECIO
$ 41.87 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.063
UNSPSC
31411705
EAN
0085311192866
Código del diseño genérico
C_R_HMSA7
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA7
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
44000
Peso/LBS
0.218
Descripción larga
4.4" Shaft Dia; 5.23" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HMSA7 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
5.23 pulgadas | 132.842 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
4.4 pulgadas | 111.76 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros