ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

16650 / 1.688X2.279X0.5 CRWH1 R

451469

TIMKEN 451469

1-19/32" Shaft Dia; 2.623" Housing Bore; 0.34" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.34" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 45 Seal Design Code

No parte

451469

Nº de pieza de BDI

1343319

PRECIO
$ 24.44 / CU
$ 29.49 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.049
UNSPSC
31181611
EAN
0053893488332
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
45
Otras características
Assembled | General Purpose | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
451469
Peso/LBS
0.109
Descripción larga
1-19/32" Shaft Dia; 2.623" Housing Bore; 0.34" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.34" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 45 Seal Design Code
Ancho real
0.34 pulgadas | 8.636 milímetros
Ancho nominal
0.34 pulgadas | 8.636 milímetros
Agujero de la carcasa
2.623 pulgadas | 66.624 milímetros
Diámetro del eje
1.593 pulgadas | 40.462 milímetros