ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
45161 / 4.5X6.409X0.415 X12 D

45161 / 4.5X6.409X0.415 X12 D

45161 / 4.5X6.409X0.415 X12 D

SKF 45161 / 4.5X6.409X0.415 X12 D

Lip Seal; 4-1/2" Shaft Dia; 6.409" Housing Bore; 0.415" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.415" Actual Width; Not Spring Loaded; 4 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X12 Seal Design Code

No parte

45161

Nº de pieza de BDI

1252746

PRECIO
$ 122.97 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.24
UNSPSC
31411705
EAN
0085311036160
Código del diseño genérico
C_R_X12
Material del Labio
Carboxylated Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
4
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
X12
Otras características
External Lip | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
45161
Peso/LBS
0.679
Descripción larga
Lip Seal; 4-1/2" Shaft Dia; 6.409" Housing Bore; 0.415" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 0.415" Actual Width; Not Spring Loaded; 4 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X12 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
6.409 pulgadas | 162.789 milímetros
Ancho nominal
0.415 pulgadas | 10.541 milímetros
Ancho real
0.415 pulgadas | 10.541 milímetros
Diámetro del eje
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros