ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

9659 H1L5

4525 10018

JOHNS MANVILLE 4525 10018

45-1/4" Shaft Dia; 47-1/8" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code

No parte

4525 10018

Nº de pieza de BDI

18223268

PRECIO
$ 3,774.74 / CU
$ 5,695.81 / CU

CTD

Nombre del fabricante
PARKER
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
3.58
UNSPSC
31411705
EAN
0827834123596
Código del diseño genérico
J/M_RPD
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Split
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Rubber
Código de diseño del sello
RPD
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.parker.com
Número del artículo del fabricante
4525 10018
Peso/LBS
7.8945
Descripción larga
45-1/4" Shaft Dia; 47-1/8" Housing Bore; 13/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 13/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RPD Seal Design Code
Ancho nominal
0.813 pulgadas | 20.65 milímetros
Ancho real
0.813 pulgadas | 20.65 milímetros
Diámetro del eje
45.25 pulgadas | 1149.35 milímetros
Agujero de la carcasa
47.125 pulgadas | 1196.975 milímetros