ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

4530

4530

TIMKEN 4530

1.502" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 96 Seal Design Code

No parte

4530

Nº de pieza de BDI

1343407

PRECIO
$ 9.29 / CU
$ 11.23 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.027
UNSPSC
31181611
EAN
0053893465067
Código del diseño genérico
C_R_HMSA24
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
96
Otras características
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
4530
Peso/LBS
0.061
Descripción larga
1.502" Shaft Dia; 2-1/8" Housing Bore; 0.492" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.492" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 96 Seal Design Code
Ancho nominal
0.492 pulgadas | 12.497 milímetros
Ancho real
0.492 pulgadas | 12.497 milímetros
Agujero de la carcasa
2.126 pulgadas | 54 milímetros
Diámetro del eje
1.502 pulgadas | 38.151 milímetros