ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

4583 SEAL

4583 SEAL

TIMKEN 4583 SEAL

1.502" Shaft Dia; 2.377" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code

No parte

4583 SEAL

Nº de pieza de BDI

1343683

PRECIO
$ 5.55 / CU
$ 6.71 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.064
UNSPSC
31181611
EAN
0053893465081
Código del diseño genérico
C_R_HMSA25
Material del Labio
Polyacrylate
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
86
Otras características
Bonded | General Purpose | Without Inner Case | Hydrodynamic Lip-CCW
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
4583 SEAL
Peso/LBS
0.141
Descripción larga
1.502" Shaft Dia; 2.377" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 86 Seal Design Code
Diámetro del eje
1.502 pulgadas | 38.151 milímetros
Agujero de la carcasa
2.377 pulgadas | 60.376 milímetros
Ancho real
0.374 pulgadas | 9.5 milímetros
Ancho nominal
0.374 pulgadas | 9.5 milímetros