ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

45X72X11.43 HMSA21 E

45X72X11.43 HMSA21 E

SKF 45X72X11.43 HMSA21 E

45MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 11.43MM Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 11.43MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HMSA21 Seal Design Code

No parte

45X72X11.43 HMSA21 E

Nº de pieza de BDI

1252840

PRECIO
$ 34.05 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.037
UNSPSC
31411705
EAN
0085311304566
Código del diseño genérico
C_R_HMSA21
Material del Labio
Ethylene Acrylic Elastomer
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HMSA21
Otras características
Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
45X72X11.43 HMSA21 E
Peso/LBS
0.092
Descripción larga
45MM Shaft Dia; 72MM Housing Bore; 11.43MM Nominal Width; Ethylene Acrylic Elastomer Lip; Solid Seal; 11.43MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HMSA21 Seal Design Code
Ancho real
0.45 pulgadas | 11.43 milímetros
Diámetro del eje
1.772 pulgadas | 45 milímetros
Agujero de la carcasa
2.835 pulgadas | 72 milímetros
Ancho nominal
0.45 pulgadas | 11.43 milímetros