ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

45X75X10 HMSA10 RG

45X75X10 HMSA10 RG

SKF 45X75X10 HMSA10 RG

Lip Seal; 45MM Shaft Dia; 75MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code

No parte

45X75X10 HMSA10 RG

Nº de pieza de BDI

1256849

PRECIO
$ 9.15 / CU

CTD

INVENTARIO:
8
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.044
UNSPSC
31411705
EAN
7316572034309
Código del diseño genérico
C_R_HMSA10
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMSA10
Otras características
Small
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
45X75X10 HMSA10 RG
Peso/LBS
0.091
Descripción larga
Lip Seal; 45MM Shaft Dia; 75MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Ancho real
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Ancho nominal
0.394 pulgadas | 10 milímetros
Diámetro del eje
1.772 pulgadas | 45 milímetros
Agujero de la carcasa
2.953 pulgadas | 75 milímetros