ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
4700560 / 47X49X0.875 HDS1 R

2444550 / 24.438X26.438X0.813 HDS1 R

4700560 / 47X49X0.875 HDS1 R

SKF 4700560 / 47X49X0.875 HDS1 R

Lip Seal; 47" Shaft Dia; 49" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

No parte

4700560

Nº de pieza de BDI

1252942

PRECIO
$ 4,248.41 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
11.89
UNSPSC
31411705
EAN
0085311150569
Código del diseño genérico
C_R_HDS1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS1
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
4700560
Peso/LBS
26.256
Descripción larga
Lip Seal; 47" Shaft Dia; 49" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
49 pulgadas | 1,244.6 milímetros
Ancho real
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Ancho nominal
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Diámetro del eje
47 pulgadas | 1,193.8 milímetros