ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

470898

473435

TIMKEN 473435

1-11/32" Shaft Dia; 2.106" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code

No parte

473435

Nº de pieza de BDI

1344482

PRECIO
$ 17.77 / CU
$ 21.45 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.024
UNSPSC
31181611
EAN
0053893494456
Código del diseño genérico
C_R_HMSA27
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
47
Otras características
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
473435
Peso/LBS
0.053
Descripción larga
1-11/32" Shaft Dia; 2.106" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 47 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
2.106 pulgadas | 53.492 milímetros
Diámetro del eje
1.343 pulgadas | 34.112 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros