ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
47455 / 4.75X6.002X0.3 X15 R

47455 / 4.75X6.002X0.3 X15 R

47455 / 4.75X6.002X0.3 X15 R

SKF 47455 / 4.75X6.002X0.3 X15 R

Lip Seal; 4-3/4" Shaft Dia; 6.002" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X15 Seal Design Code

No parte

47455

Nº de pieza de BDI

1252975

PRECIO
$ 428.36 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.194
UNSPSC
31411705
EAN
0085311036689
Código del diseño genérico
C_R_X15
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
X15
Otras características
External Lip | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
47455
Peso/LBS
0.428
Descripción larga
Lip Seal; 4-3/4" Shaft Dia; 6.002" Housing Bore; 0.3" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.3" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; X15 Seal Design Code
Ancho real
0.3 pulgadas | 7.62 milímetros
Agujero de la carcasa
6.002 pulgadas | 152.451 milímetros
Diámetro del eje
4.75 pulgadas | 120.65 milímetros
Ancho nominal
0.3 pulgadas | 7.62 milímetros