ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
47474 / 4.75X6.001X0.5 CRWH1 R

455088

47474 / 4.75X6.001X0.5 CRWH1 R

SKF 47474 / 4.75X6.001X0.5 CRWH1 R

Lip Seal; 4-3/4" Shaft Dia; 6.001" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code

No parte

47474

Nº de pieza de BDI

1252976

PRECIO
$ 82.16 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.26
UNSPSC
31411705
EAN
0085311036696
Código del diseño genérico
C_R_CRWH1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
CRWH1
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
47474
Peso/LBS
0.655
Descripción larga
Lip Seal; 4-3/4" Shaft Dia; 6.001" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Diámetro del eje
4.75 pulgadas | 120.65 milímetros
Agujero de la carcasa
6.001 pulgadas | 152.425 milímetros