ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

480X520X20 HDS2 V

480X520X20 HDS2 V

SKF 480X520X20 HDS2 V

480MM Shaft Dia; 520MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code

No parte

480X520X20 HDS2 V

Nº de pieza de BDI

1253094

PRECIO
$ 4,502.87 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.32
UNSPSC
31411705
EAN
0085311231770
Código del diseño genérico
C_R_HDS2
Material del Labio
Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS2
Otras características
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock and Spring-Cover
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
480X520X20 HDS2 V
Peso/LBS
9.266
Descripción larga
480MM Shaft Dia; 520MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; HDS2 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
20.472 pulgadas | 520 milímetros
Diámetro del eje
18.898 pulgadas | 480 milímetros
Ancho nominal
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Ancho real
0.787 pulgadas | 20 milímetros