ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

480X520X20 HDS7 D

480X520X20 HDS7 D

SKF 480X520X20 HDS7 D

480MM Shaft Dia; 520MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code

No parte

480X520X20 HDS7 D

Nº de pieza de BDI

22779022

PRECIO
$ 728.20 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.93
UNSPSC
31411705
EAN
0085311449847
Código del diseño genérico
C_R_HDS7
Material del Labio
Carboxylated Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDS7
Otras características
Heavy Duty
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
480X520X20 HDS7 D
Peso/LBS
4.255
Descripción larga
480MM Shaft Dia; 520MM Housing Bore; 20MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 20MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HDS7 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
20.472 pulgadas | 520 milímetros
Diámetro del eje
18.898 pulgadas | 480 milímetros
Ancho real
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Ancho nominal
0.787 pulgadas | 20 milímetros