ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

480X520X22 HDSA2 VD

480X520X22 HDSA2 VD

SKF 480X520X22 HDSA2 VD

480MM Shaft Dia; 520MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile | Viton Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code

No parte

480X520X22 HDSA2 VD

Nº de pieza de BDI

22780907

PRECIO
$ 1,789.46 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.18
UNSPSC
31411705
EAN
0085311544528
Código del diseño genérico
C_R_HDSA2
Material del Labio
Carboxylated Nitrile | Viton
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Stainless Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HDSA2
Otras características
With Inner Case | With Spring Lock | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
S02250
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.skf.com
Número del artículo del fabricante
480X520X22 HDSA2 VD
Peso/LBS
4.806
Descripción larga
480MM Shaft Dia; 520MM Housing Bore; 22MM Nominal Width; Carboxylated Nitrile | Viton Lip; Solid Seal; 22MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
Diámetro del eje
18.898 pulgadas | 480 milímetros
Agujero de la carcasa
20.472 pulgadas | 520 milímetros
Ancho nominal
0.866 pulgadas | 22 milímetros
Ancho real
0.866 pulgadas | 22 milímetros