ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

17443 / 1.75X2.623X0.313 CRWA1 R

48157556TB-BX

DICHTOMATIK 48157556TB-BX

4-13/16" Shaft Dia; 5.756" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code

No parte

75022473

Nº de pieza de BDI

886344

PRECIO
$ 60.78 / CU

CTD

Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
EAN
0750886378785
Código del diseño genérico
C_R_CRWA1
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
2
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
TB
Otras características
Without Inner Case | Low Pressure
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
48157556TB
Descripción larga
4-13/16" Shaft Dia; 5.756" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code
Ancho nominal
0.562 pulgadas | 14.275 milímetros
Ancho real
0.562 pulgadas | 14.275 milímetros
Diámetro del eje
4.812 pulgadas | 122.225 milímetros
Agujero de la carcasa
5.756 pulgadas | 146.202 milímetros