ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

484058

484058

TIMKEN 484058

1.322" Shaft Dia; 2.227" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code

No parte

484058

Nº de pieza de BDI

1345188

PRECIO
$ 34.44 / CU
$ 41.57 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.023
UNSPSC
31181611
EAN
0053893496122
Código del diseño genérico
NAT_48
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
48
Otras características
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
484058
Peso/LBS
0.051
Descripción larga
1.322" Shaft Dia; 2.227" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero de la carcasa
2.227 pulgadas | 56.566 milímetros
Diámetro del eje
1.322 pulgadas | 33.579 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros