ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

486857

486857

TIMKEN 486857

2.648" Shaft Dia; 3-13/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code

No parte

486857

Nº de pieza de BDI

1345275

PRECIO
$ 26.18 / CU
$ 31.59 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.082
UNSPSC
31181611
EAN
0053893496160
Código del diseño genérico
NAT_48
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
48
Otras características
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
URL del fabricante
https://www.timken.com
Número del artículo del fabricante
486857
Peso/LBS
0.181
Descripción larga
2.648" Shaft Dia; 3-13/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 48 Seal Design Code
Diámetro del eje
2.648 pulgadas | 67.259 milímetros
Ancho nominal
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Agujero de la carcasa
3.812 pulgadas | 96.825 milímetros
Ancho real
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros