ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

49X65X10 HMS46 R OBS DO NOT USE 07/22

4X12X6 HMS46 R

SKF 4X12X6 HMS46 R

4MM Shaft Dia; 12MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS46 Seal Design Code

No parte

4X12X6 HMS46 R

Nº de pieza de BDI

1252541

PRECIO
$ 4.87 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
7316579050197
Código del diseño genérico
C_R_HMS46
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Metric
Con muelles
Yes
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
Carbon Steel Garter
Construcción de la caja
Steel and Rubber
Código de diseño del sello
HMS46
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
4X12X6 HMS46 R
Peso/LBS
0.028
Descripción larga
4MM Shaft Dia; 12MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS46 Seal Design Code
Agujero de la carcasa
0.472 pulgadas | 12 milímetros
Diámetro del eje
0.157 pulgadas | 4 milímetros
Ancho nominal
0.236 pulgadas | 6 milímetros
Ancho real
0.236 pulgadas | 6 milímetros